ブラインド 紐のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
128件の「ブラインド 紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラインド用 昇降コード」、「タチカワブラインド コード」、「ループコード ブラインド」などの商品も取り扱っております。
ブラインドコード TRUSCOランキング1位
ねじれにくく扱いやすい組みひもです。8つ打タイプ。
用途ブラインドの昇降用ひも。 店舗内の指示板吊り下げ用。材質/仕上ポリエステル長さ(m)30包装形態ボビン巻
1巻
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリエステル 8ダコード まつうら工業ランキング2位
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに包装形態ボビン巻
1巻
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリエステルコード(ブラインド用) エスコランキング3位
しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。 ブラインドのひもなどに。 吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。。
仕様●サイズ:Φ2mm×20m●引張強度:0.57kN●構造:8打ちコード(芯なし)●材質:ポリエステルアズワン品番65-2157-65
1巻
860税込946
当日出荷

エステル8打コード(芯入) まつうら工業ランキング4位
極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに質量(g)500
1個
8,198税込9,018
当日出荷

ポリエステル 16打コード まつうら工業ランキング5位
保管に便利なボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに仕様芯なし包装形態ボビン巻
1巻
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)ほか
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。長さ(m)50包装形態ボビン巻仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン
1巻
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐侯性、耐久性にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

極細エステル8打コードです。
用途ブラインドのひもや照明器具のスイッチひもなどに質量(g)850
1個
7,998税込8,798
当日出荷

テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。 クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし! 品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付。労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(t)1.12使用荷重(kg)1120ロープ径(Φmm)12破断荷重(kN)71ワイヤー径(a)(Φmm)12アイ寸法(mm)200
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

長さ約180cmまで上げ下げできます。 すだれと併用することでブラインドやロールスクリーンのように上げ下ろしができます
仕様●仕様:シングル●全長:180cm●材質:フック:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、紐:綿・ポリエステル●適応幅:88cmまでアズワン品番65-2284-31
1個
375税込413
翌日出荷


酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1巻
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。仕様簡易ボビン巻
1巻
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)